€ 784,23/ stukexcl. btw
€ 948,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 663,74/ stukexcl. btw
€ 803,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026