€ 259,35/ stukexcl. btw
€ 313,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 220,55/ stukexcl. btw
€ 266,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026