€ 229,64/ stukexcl. btw
€ 277,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 170 kN |
Statisch draaggetal | 180 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |