€ 124,14/ stukexcl. btw
€ 150,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 90 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 108,88/ stukexcl. btw
€ 131,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026