Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP 2206 ECP/C3

  • ERIKS:23218659
  • Fabrikant:7316577031396
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NUP:
De buitenring van een NUP cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 vaste spoorkraag en 1 losse spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NUP cilinderlagers de as axiaal in beide richtingen opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 73,99/ stukexcl. btw

€ 89,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP2206-E-XL-TVP2-C3

  • Eriks:12626953
  • Manufacturer:0167409120030

€ 67,72/ stukexcl. btw

€ 81,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026