€ 228,74/ stukexcl. btw
€ 276,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 221,26/ stukexcl. btw
€ 267,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026