€ 154,59/ stukexcl. btw
€ 187,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 122 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 153,82/ stukexcl. btw
€ 186,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026