€ 96,95/ stukexcl. btw
€ 117,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 73.5 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 90,61/ stukexcl. btw
€ 109,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026