€ 84,18/ stukexcl. btw
€ 101,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 72,34/ stukexcl. btw
€ 87,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026