€ 57,36/ stukexcl. btw
€ 69,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 52,69/ stukexcl. btw
€ 63,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026