€ 3.177,56/ stukexcl. btw
€ 3.844,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1020 kN |
Statisch draaggetal | 1290 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |