€ 2.620,42/ stukexcl. btw
€ 3.170,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 68 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1000 kN |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |