€ 2.198,13/ stukexcl. btw
€ 2.659,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 62 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 780 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.907,65/ stukexcl. btw
€ 2.308,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026