€ 1.829,08/ stukexcl. btw
€ 2.213,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.564,90/ stukexcl. btw
€ 1.893,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026