€ 975,16/ stukexcl. btw
€ 1.179,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 908,89/ stukexcl. btw
€ 1.099,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026