Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 322 ECM/C3VL0241

  • ERIKS:23768262
  • Fabrikant:7316571428888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.005,09/ stukexcl. btw

€ 2.426,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU..VL0241
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig