€ 761,06/ stukexcl. btw
€ 920,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |