€ 1.000,00/ stukexcl. btw
€ 1.210,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 785,26/ stukexcl. btw
€ 950,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026