€ 310,39/ stukexcl. btw
€ 375,57incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |