€ 250,85/ stukexcl. btw
€ 303,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 236 kN |
Statisch draaggetal | 228 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 253,57/ stukexcl. btw
€ 306,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026