€ 91,84/ stukexcl. btw
€ 111,13incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 93 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |