€ 72,28/ stukexcl. btw
€ 87,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |