€ 50,88/ stukexcl. btw
€ 61,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 45,09/ stukexcl. btw
€ 54,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026