€ 7.635,51/ stukexcl. btw
€ 9.238,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 952 kN |
Statisch draaggetal | 1370 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |