€ 2.799,48/ stukexcl. btw
€ 3.387,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1059 kN |
Statisch draaggetal | 1290 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |