€ 3.258,68/ stukexcl. btw
€ 3.943,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1199 kN |
Statisch draaggetal | 1430 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |