€ 1.268,88/ stukexcl. btw
€ 1.535,34incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 585 kN |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |