€ 871,60/ stukexcl. btw
€ 1.054,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 500 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |