€ 769,54/ stukexcl. btw
€ 931,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |