€ 417,42/ stukexcl. btw
€ 505,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 415 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 443,91/ stukexcl. btw
€ 537,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026