€ 312,82/ stukexcl. btw
€ 378,51incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |