€ 741,58/ stukexcl. btw
€ 897,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 603,34/ stukexcl. btw
€ 730,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026