€ 267,76/ stukexcl. btw
€ 323,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 282,35/ stukexcl. btw
€ 341,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026