€ 498,99/ stukexcl. btw
€ 603,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 506,42/ stukexcl. btw
€ 612,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026