€ 248,72/ stukexcl. btw
€ 300,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 283,76/ stukexcl. btw
€ 343,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026