€ 112,61/ stukexcl. btw
€ 136,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 105,08/ stukexcl. btw
€ 127,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026