€ 77,14/ stukexcl. btw
€ 93,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 64,89/ stukexcl. btw
€ 78,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026