Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 2305 ECJ

  • ERIKS:23768054
  • Fabrikant:7316577113924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 128,57/ stukexcl. btw

€ 155,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig