€ 1.028,92/ stukexcl. btw
€ 1.244,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |