€ 3.031,42/ stukexcl. btw
€ 3.668,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1369 kN |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |