Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 224 ECM/C3VL0241

  • ERIKS:13530139
  • Fabrikant:7316571597959
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.400,52/ stukexcl. btw

€ 1.694,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU..VL0241
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig