€ 2.730,49/ stukexcl. btw
€ 3.303,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 92 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1219 kN |
Statisch draaggetal | 1600 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |