€ 2.609,69/ stukexcl. btw
€ 3.157,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 86 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1059 kN |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |