€ 1.281,65/ stukexcl. btw
€ 1.550,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 655 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |