€ 1.086,35/ stukexcl. btw
€ 1.314,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 64 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 735 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |