€ 938,61/ stukexcl. btw
€ 1.135,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |