€ 971,94/ stukexcl. btw
€ 1.176,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |