€ 733,92/ stukexcl. btw
€ 888,04incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 659,52/ stukexcl. btw
€ 798,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026