€ 386,42/ stukexcl. btw
€ 467,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 334,32/ stukexcl. btw
€ 404,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026