€ 294,81/ stukexcl. btw
€ 356,72incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 282,35/ stukexcl. btw
€ 341,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026